› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

Pushbutton MP4-10G verde momentaneo non illuminato plastica nera per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 378 2
Cod. Produttore KW 149 5
Cod. EAN 7320500273616

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP4
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

MP4-10G è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura stabile e resistente, con finitura verde per garantire visibilità e sicurezza durante l'installazione. La base nera aggiunge un tocco di robustezza e professionalità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo materiale elettrico è progettato per offrire prestazioni costanti e facilità di utilizzo in vari contesti impiantistici. Descrizione del produttore: The MP4-10G Pushbutton is: Momentary - Extended - Green - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Pushbutton MP4-10G verde momentaneo non illuminato plastica nera per impianti elettrici