› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

Pushbutton MP3-11C illuminato trasparente ghiera nera per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 364 2
Cod. Produttore KW 212 1
Cod. EAN 7320500268063

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Nero trasparente
  • Materiale: Plastica
  • Illuminato: Sì
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Installazione: Rapida senza attrezzi
  • Serie: MP3

Descrizione del prodotto

Presa elettrica trasparente con ghiera nera, progettata per l’installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e funzionale, unisce praticità e design essenziale per ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The MP3-11C Pushbutton is: Momentary - Extended - Clear - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pushbutton MP3-11C illuminato trasparente ghiera nera per impianti elettrici professionali