›

Pushbutton momentaneo illuminato bianco plastica nera alta affidabilità settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 387 3
Cod. Produttore KW 226 1
Cod. EAN 7320500273708

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante illuminato
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Momentaneo esteso
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Serie: MP4
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Lampada stabilizzatrice bianca con grado di protezione elevato, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature nel settore elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo stabile della luminosità, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura sicurezza e efficienza energetica. Descrizione del produttore: The MP4-11W Pushbutton is: Momentary - Extended - White - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Pushbutton momentaneo illuminato bianco plastica nera alta affidabilità settore elettrico