Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 081 0
Cod. Produttore
KW 081 0
Cod. EAN
7320500261125

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Rosso
  • Montaggio: A filo
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Durata meccanica elevata
  • Grado di protezione alto

Documentazione tecnica

MP1-20R è un interruttore modulare caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. La sua colorazione rossa garantisce un’elevata visibilità e sicurezza durante l’uso, mentre la finitura in ghisa cromata assicura robustezza e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è progettato per offrire affidabilità e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The MP1-20R Pushbutton is: Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pushbutton modulare rosso non illuminato design compatto per impianti elettrici residenziali e industriali