Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 131 3
Cod. Produttore
KW 131 3
Cod. EAN
7320500267943

Informazioni di prodotto

MP3-10G Pushbutton

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ELKW 131 3 caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un corpo nero resistente e una leva di comando verde, che garantisce una chiara identificazione visiva. Questo componente assicura un'installazione stabile e sicura, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico, combina praticità ed efficienza in un unico dispositivo. Descrizione del produttore: The MP3-10G Pushbutton is: Maintained - Extended - Green - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pushbutton mantenuto verde non illuminato plastica nera per impianti elettrici professionali