Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 391 5
Cod. Produttore
KW 159 4
Cod. EAN
7320500273746

Informazioni di prodotto

  • Tipo: P. stabile giallo
  • Materiale: plastica cromata
  • Serie: MP4
  • Contatti: auto-pulenti
  • Installazione: senza attrezzi
  • Durata: alta affidabilità meccanica
  • Protezione: elevata in ambienti estremi
  • Illuminazione: non illuminato

Documentazione tecnica

MP4-20Y è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura stabile di colore giallo con finitura cromata. Questo articolo è progettato per garantire affidabilità e durata, ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e di alta qualità nel settore elettrico. La combinazione di stabilità e design funzionale lo rende una scelta efficace per installazioni sicure e durature. Descrizione del produttore: The MP4-20Y Pushbutton is: Maintained - Extended - Yellow - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Produttore

ABB

Pushbutton mantenuto MP4-20Y giallo plastica cromata per applicazioni elettriche robuste