Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 128 9
Cod. Produttore
KW 128 9
Cod. EAN
7320500266861

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Bianco illuminato
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP2
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alto grado di protezione ambientale
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Documentazione tecnica

MP2-21W è un portalampada stabilizzato di colore bianco con ghiera cromata, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una connessione affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di qualità, questo portalampada unisce funzionalità e design essenziale, facilitando l'installazione e l'uso in diversi contesti. La combinazione del bianco con la ghiera cromata conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a molteplici ambienti elettrici. Descrizione del produttore: The MP2-21W Pushbutton is: Maintained - Flush - White - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Produttore

ABB

Pushbutton mantenuto illuminato bianco ghiera cromata per applicazioni elettriche modulari