Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 343 6
Cod. Produttore
KW 096 8
Cod. EAN
7320500266793

Informazioni di prodotto

  • Tipo: P. stabile blu
  • Ghiera: cromata plastica
  • Funzione: mantenuto
  • Montaggio: a filo
  • Contatti: nessun blocco contatti
  • Serie: MP2
  • Protezione: alta in ambienti estremi
  • Durata: meccanica e affidabilità elevate

Documentazione tecnica

MP2-20L è un dispositivo elettrico caratterizzato da una struttura stabile di colore blu con ghiera cromata, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo componente si distingue per la sua robustezza e per la finitura di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e un aspetto professionale. La combinazione di materiali selezionati assicura una protezione efficace e un funzionamento sicuro in ambienti elettrici, rendendo il prodotto una scelta adatta per applicazioni di precisione e uso continuo. Descrizione del produttore: The MP2-20L Pushbutton is: Maintained - Flush - Blue - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Produttore

ABB

Pushbutton mantenuto blu ghiera cromata robusto per installazioni elettriche professionali