Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPUSHBUTCOUPDA
Cod. Produttore
PUSHBUTCOUPDA2
Cod. EAN
4058075837607

Informazioni di prodotto

Interfaccia DALI-2 per integrare facilmente interruttori standard nei sistemi di illuminazione avanzati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in scatole standard da incasso
  • Cavo di collegamento preassemblato per risparmio di tempo
  • Alimentazione bus DALI integrata, nessun collegamento alla rete necessario

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con sistemi di gestione luce LEDVANCE VIVARES DALI
  • Possibilità di controllo avanzato con pulsanti luminosi standard
  • Efficienza energetica migliorata grazie al sistema DALI-2
Descrizione del produttore: Interfaccia DALI-2 per integrare interruttori di illuminazione standard nei sistemi DALI. Caratteristiche del prodotto: Accoppiatore per pulsanti certificato DALI-2. Installazione in scatole standard da incasso. 4 ingressi a potenziale zero. Vantaggi del prodotto: Abbinabile ai pulsanti luminosi standard. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più accoppiatori ad una linea DALI. Installazione semplice con cavo di collegamento preassemblato. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Camere singole. Spazi uffici aperti. Ristoranti. Scale. Impianti igienici. Case private. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

43 mm

altezza

15 mm

profondità

15 mm

con piastra di montaggio

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

PUSHBUTTON COUPLER DALI 2