› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pushbutton compatto rosso non illuminato 2NC 300V per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 021 6
Cod. Produttore ER 021 6
Cod. EAN 7320500240922

Informazioni principali

  • Tipo: Pushbutton momentaneo
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 2 NC, 0 NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Design: Compatto e incassato
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP1

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando con custodia in plastica nera e indicatore rosso, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono un controllo sicuro e immediato. La sua struttura compatta e il colore distintivo facilitano l’identificazione e l’utilizzo in ambienti professionali. Descrizione del produttore: The CP1-10R-02 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 2NC - 0 NO - 2 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

CP1

Pushbutton compatto rosso non illuminato 2NC 300V per impianti elettrici professionali