› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Punti metallici 6,5x12 mm alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili

Cod. Rexel 2U220/2
Cod. Produttore 220/2
Cod. EAN 8024818002461

Informazioni principali

  • Sezione punti: 6,5
  • Altezza punti: 12 mm
  • Quantità: 1000 punti
  • Compatibilità: art. 217
  • Tipo: punti metallici
  • Codice prodotto: 2U220/2
  • Serie: Non specificata
  • Uso: fissaggio meccanico

Descrizione del prodotto

1000 punti metallici di dimensioni 88 x 12 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Questi punti metallici sono progettati per garantire una connessione solida e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La qualità del materiale assicura una buona conduttività e resistenza all’usura, rendendoli adatti a diversi utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Punti metallici sez. 6,5 h. 12. Adatti per art. 217

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Spessore

1 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Lunghezza del montante

12 mm

Lunghezza dorso

6,5 mm

Punti metallici 6,5x12 mm alta qualità per installazioni elettriche rapide e affidabili