Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700684
Cod. Produttore
BIZ700684
Cod. EAN
3700420303220

Informazioni di prodotto

  • Diametro punta: 8 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Lunghezza utile: 100 mm
  • Pezzi per confezione: 10
  • Tipo attacco: SDS-Plus
  • Materiali lavorabili: cemento, mattone, pietra
  • Confezione: scatola plastica
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di 10 punte per martello a percussione con attacco SDS-PLUS, diametro 8 mm e lunghezza totale di 160 mm, di cui 100 mm utilizzabili per la perforazione. Progettate per garantire precisione e velocità nelle operazioni di foratura su materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. Le punte sono confezionate in una pratica scatola di plastica, ideale per un facile trasporto e conservazione. Questo kit è perfetto per lavori professionali che richiedono resistenza e affidabilità nell'utilizzo con trapani a percussione SDS+. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Confezione di punte per cemento SDS-Plus 2 taglienti Ø 8 x 160 mm (x 10).

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

SDS-plus

numero totale di utensili

10

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il calcestruzzo

10

numero di punte per pietra

10

diametro

8 ... 8 mm

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punte martello SDS-Plus 8x160 mm per cemento confezione 10 pezzi