Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790104
Cod. Produttore
BIZ790104

Informazioni di prodotto

Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, Piatta (spaccata), da 5,5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, Piatta (spaccata), da 5,5 mm.

Tipologia

Diritto

isolato

Misura

Altro

peso

47 g

lunghezza totale

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

5,5 mm

spessore della lama

1 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

8 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato