Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZLPE
Cod. Produttore
XUSZLPE
Cod. EAN
3666916061251

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Puntatore laser
  • Destinazione: Sicurezza tende luminose
  • Peso netto: 0,8 kg
  • Dimensioni: 117x59,3x48 mm
  • Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
  • Categoria: Accessori installazione
  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Stato sostenibilità: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSZLPE è un innovativo puntatore laser progettato per garantire precisione e facilità d'uso. Questo accessorio versatile è ideale per una varietà di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per chi cerca soluzioni efficaci nel campo della sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo prestazioni affidabili e durature. Scopri come il TEXUSZLPE può migliorare la tua esperienza lavorativa.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL