›

Puntali Chauvin Arnoux R/N 2 mm Cat II 600V kit per misure elettriche

Cod. Rexel CHP01102153Z
Cod. Produttore P01102153Z

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Categoria: II
  • Dimensione puntali: 2 mm
  • Tipo: Kit puntali RN
  • Serie: CHP01102153Z
  • Protezione: Cat. II
  • Utilizzo: Misurazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT PUNTALI RN 2MM, CAT.II 600V
Puntali Chauvin Arnoux R/N 2 mm Cat II 600V kit per misure elettriche