Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01295458Z
Cod. Produttore
P01295458Z
Cod. EAN
3760171416495

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux Puntali MIsura 4mm CatII

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Puntale di misura 4 mm (r/n). coppia di puntali di misura 4 mm (r/n). spina femmina 4 mm. corrente max: 15a. cat. ii 300v

Produttore

PUNTALI 4MM (R/N) CAT.II 300V