Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700746
Cod. Produttore
BIZ700746
Cod. EAN
3700420303718

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 8 mm
  • Lunghezza totale: 200 mm
  • Lunghezza utile: 135 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Materiale tagliente: carburo diamantato
  • Applicazioni: multimateriale
  • Consiglio uso: senza percussione
  • Serie: BIZ FORET MULTIMATÉRIAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta multimateriale cilindrica 8 x 200 mm con attacco cilindrico, progettata per forare una vasta gamma di materiali come metallo, materiali pieni e vuoti, cemento, legno, pannello di gesso, mattone, pietra, vetro, granito, marmo e gres porcellanato. Le piastrine al carburo sono affilate su mola diamantata per garantire taglienti più duri e duraturi. L'elica e la scanalatura sono rifinite con una verniciatura lucida rossa e listello lucido, per una migliore resistenza e visibilità. Consigliata per l’uso senza percussione, questa punta offre una lunghezza totale di 200 mm e una lunghezza disponibile di 135 mm, permettendo di forare diversi materiali in un’unica operazione con la stessa punta, ottimizzando efficienza e precisione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 8 mm x 200 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

200 mm

diametro del gambo

8 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

135 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale Ø8x200 mm per elettricisti