Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700744
Cod. Produttore
BIZ700744
Cod. EAN
3700420303695

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 6 mm
  • Lunghezza totale: 150 mm
  • Lunghezza utile: 85 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Materiale tagliente: carburo diamantato
  • Applicazioni: multimateriale
  • Consiglio uso: senza percussione
  • Serie: BIZ FORET MULTIMATÉRIAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta multimateriale cilindrica da 6 mm di diametro e 150 mm di lunghezza totale, progettata per forare una vasta gamma di materiali con un'unica punta. Dotata di attacco cilindrico e piastrine al carburo affilate su mola diamantata per garantire taglienti più duri e resistenti. L'elica e la scanalatura sono rifinite con colore rosso lucido per una migliore identificazione. Ideale per applicazioni su piastrellatura, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Consigliata l'utilizzo senza percussione. La punta più lunga permette di forare materiali diversi in un’unica operazione, aumentando efficienza e versatilità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 6 mm x 200 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

200 mm

diametro del gambo

6 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

85 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale 6x150 mm per elettroutensili