Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700749
Cod. Produttore
BIZ700749
Cod. EAN
3700420303749

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 12 mm
  • Lunghezza totale: 220 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Materiale tagliente: carburo diamantato
  • Applicazioni: multimateriale
  • Consiglio: uso senza percussione
  • Serie: BIZ FORET MULTIMATÉRIAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta universale multimateriale cilindrica 12 x 220 mm con attacco cilindrico, dotata di piastrine al carburo affilate su mola diamantata per garantire taglienti più duri e una lunga durata. Presenta un’elica e una scanalatura lucide rosse con listello lucido. È progettata per forare una vasta gamma di materiali tra cui metallo, materiali pieni e vuoti, cemento, cemento cellulare, legno, pannello di gesso, mattone vuoto e pieno, pietra, vetro, granito, marmo e gres porcellanato. Ideale per applicazioni di piastrellatura, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Consigliata l’utilizzazione senza percussione. La punta più lunga permette di forare diversi materiali in un’unica operazione con una sola punta. Lunghezza totale 220 mm, diametro 12 mm, lunghezza utile 150 mm. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 12 mm x 220 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

220 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale multimateriale 12 mm x 220 mm per installazioni elettriche