Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700745
Cod. Produttore
BIZ700745
Cod. EAN
3700420303701

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 8 mm
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Lunghezza utile: 80 mm
  • Attacco: esagonale 6 lati
  • Materiale tagliente: carburo diamantato
  • Applicazioni: multimateriale
  • Uso: senza percussione
  • Serie: BIZ FORET MULTIMATÉRIAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta multimateriale a coda esagonale 1/4" 8 x 120 mm, progettata con attacco esagonale a 6 lati per una presa sicura e stabile. Le piastrine in carburo, affilate su mola diamantata, garantiscono taglienti molto duri e resistenti, mentre l’elica e la scanalatura lucide facilitano l’evacuazione dei materiali durante la foratura. Ideale per lavorare su una vasta gamma di materiali tra cui piastrellatura, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Consigliata l’utilizzo senza percussione per prestazioni ottimali. Dimensioni: diametro 8 mm, lunghezza totale 120 mm con lunghezza utile di 80 mm. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta multimateriale con codolo esagonale Ø 8 mm ideale per piastrelle, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Suggerimento: si consiglia di usare il prodotto senza percussione.

lunghezza totale

120 mm

diametro del gambo

8 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

80 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

8 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta universale 8 mm codolo esagonale 8x120 mm per elettricisti