Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700653
Cod. Produttore
BIZ700653
Cod. EAN
3700420307235

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Lunghezza utile: 100 mm
  • Testa: 4 taglienti in carburo
  • Attacco: SDS+
  • Serie: XTRÊME
  • Materiale: cemento armato
  • Evacuazione polvere: rapida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro di 6 mm e lunghezza totale di 160 mm, progettata per forature precise e rapide su materiali duri come calcestruzzo armato, cemento, pietra e granito. Dotata di una testa monoblocco a placchetta di carburo con 4 taglienti per una maggiore durata e prestazioni elevate. La punta di centraggio garantisce un avvio accurato della foratura, mentre le 4 eliche facilitano l’evacuazione rapida delle polveri, mantenendo efficiente il lavoro. Il corpo cilindrico assicura stabilità e resistenza durante l’uso con trapani a percussione SDS+. Ideale per applicazioni professionali nel settore edilizio e degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 6 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta trapano SDS+ 6x160 mm carburo per cemento armato

€ 8,74 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info