Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700651
Cod. Produttore
BIZ700651
Cod. EAN
3700420307211

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Testa: carburo 4 taglienti
  • Corpo: cilindrico con 4 eliche
  • Attacco: martello SDS+
  • Materiale: cemento armato
  • Funzione: evacuazione polveri rapida
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ di alta qualità con diametro 5 mm e lunghezza totale di 160 mm, progettata per garantire prestazioni eccellenti nel forare materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. Dotata di una testa monoblocco a placchetta di carburo con 4 taglienti per una maggiore durata e precisione, offre una punta di centraggio che facilita l’avvio della foratura. La rapida evacuazione delle polveri è assicurata dalle quattro eliche e dal corpo cilindrico, migliorando l’efficienza e la pulizia durante l’uso. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle costruzioni, garantisce affidabilità e resistenza anche nelle condizioni più impegnative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 5 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta trapano SDS+ 5x160 mm 4 taglienti cemento armato

€ 8,81 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info