Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918610000
Cod. Produttore
9918610000
Cod. EAN
4032248388981

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK K
  • Tipo punta: PZ1
  • Qualità punta: Standard elevata
  • Prestazioni: Ottime
  • Uniformità: Controllo processi
  • Metodo indurimento: Controllato
  • Applicazione: Uso professionale
  • Materiale: Alta qualità

Documentazione tecnica

WK K PZ1 è un sistema a vite con attacco Pozidriv PZ, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di fissaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono performance costanti e sicurezza. Questo prodotto è adatto per professionisti che cercano un utensile efficiente e versatile per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

sistema a vite

Pozidriv PZ / slot (PlusMinus)

Misura

1

lunghezza totale

175 mm

larghezza della lama

1 mm

spessore della lama

1 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

dimensione bit

1 mm

Produttore

Punta standard alta qualità sistema vite per installazioni elettriche professionali