Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ709992
Cod. Produttore
BIZ709992

Informazioni di prodotto

  • Diametro punta: 10 mm
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Materiale punta: carburo con diamante
  • Applicazione: gres porcellanato durezza 9
  • Velocità max mandrino: 200 giri/min
  • Uso: senza raffreddamento
  • Non adatta a: trapani a percussione
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta speciale per gres porcellanato con diametro di 10 mm, progettata per garantire una centratura precisa grazie alla piastra in carburo affilata con punta di diamante. Ideale per la foratura di mattonelle in gres vetrificato fino alla durezza Mohs/Ritz livello 9, vetro e porcellana. Non richiede raffreddamento durante l’uso e si utilizza come una punta normale, con una velocità massima di rotazione del mandrino di 200 giri/min. Non adatta per trapani a percussione. La punta è caratterizzata da una lunghezza totale di 120 mm e si utilizza senza la necessità del calibro di foratura, rappresentando la soluzione ideale per forare materiali molto duri con precisione e facilità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta con Ø di 10 mm, ideale per grès porcellanato. Cofanetto pronto all'uso per fissare tasselli in piastrelle molto dure.

lunghezza totale

120 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero di lame

2

Adatto per ceramica

Adatto per vetro

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Produttore

Punta speciale 10 mm per gres porcellanato installazioni edilizia