Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790109
Cod. Produttore
BIZ790109

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Larghezza lama: 3,5 mm
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Tensione max: 1000 V
  • Compatibilità: BIZ 790 098 TX15
  • Imballaggio: busta plastica
  • Lunghezza lama: 17,5 cm
  • Peso netto: 0,047 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lama di ricambio per cacciavite isolato, specificamente progettata per il modello BIZ 790 098 con attacco TX15. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità, è conforme alla norma IEC 60900:2018, assicurando un isolamento fino a 1000 V. La lama ha una larghezza di 3,5 mm ed è ideale per interventi su impianti elettrici, offrendo precisione e durata nel tempo. Il design ergonomico e il materiale isolante di alta qualità la rendono uno strumento indispensabile per professionisti dell'elettricità che necessitano di ricambi affidabili e sicuri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lama di ricambio per cacciavite N. BIZ 790 098, TX15.

isolato

peso

47 g

lunghezza totale

174 mm

dimensione (TX)

15

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Produttore

Punta ricambio TX15 per cacciavite elettrico BIZ790098 uso professionale