Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700753
Cod. Produttore
BIZ700753

Informazioni di prodotto

  • Diametro punta: 5,5 mm
  • Lunghezza totale: 150 mm
  • Lunghezza utile: 85 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Materiali: multi-materiale
  • Taglienti: carburo diamantato
  • Applicazioni: ceramica, marmo, metallo
  • Serie: BIZ FORET MULTIMATÉRIAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta multi-materiale cilindrica da 5,5 mm con lunghezza totale di 150 mm e lunghezza utile di 85 mm, progettata per forare diversi materiali con un’unica punta. Dotata di attacco cilindrico e piastrine in carburo affilate su mola diamantata per garantire taglienti duri e resistenti. L’elica e la scanalatura sono rifinite in rosso lucido per una migliore visibilità. Ideale per applicazioni su piastrellatura, ceramica, porcellana, marmo, muratura, metallo, legno e plastica. Consigliata l’utilizzo senza percussione per prestazioni ottimali. Questa punta multiuso consente di lavorare materiali pieni e vuoti come cemento, pietra, vetro, granito, gres porcellanato, mattone e pannello di gesso, offrendo versatilità e durata in un unico strumento. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta multimateriale, cilindrica, Ø 5,5 mm x 150 mm. Vantaggio: punte più lunghe per poter forare svariati materiali in un solo colpo e con una sola punta.

lunghezza totale

150 mm

diametro del gambo

5,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

85 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

Adatto per ceramica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

Adatto per vetro

diametro punta

5,5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Adatto per piastrelle

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MULTIMAT / RIAUX

Produttore

Punta multimateriale cilindrica 5,5 mm 150 mm per installazioni elettriche