Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700729
Cod. Produttore
BIZ700729
Cod. EAN
3700420305361

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX
  • Materiale: Metallo HSS
  • Diametro: 13 mm
  • Lunghezza totale: 151 mm
  • Lunghezza utile: 101 mm
  • Attacco: Cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con attacco cilindrico e diametro di 13 mm, lunghezza totale di 151 mm e lunghezza utile di 101 mm. Progettata con angolo di elica compreso tra 23° e 33°, è ideale per forare rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente adatta per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm². Non è indicata per forare acciaio inox. La sua costruzione con forma svasata garantisce assenza di blocchi nell’utensile, riduce gli sfregamenti, migliora la durezza e assicura un’ottima elasticità, rendendola uno strumento affidabile e performante per lavorazioni metalliche di precisione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 13 x 151 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

151 mm

diametro del gambo

13 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

101 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

13 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 13mm per forature precise elettrico/meccanico