Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700726
Cod. Produttore
BIZ700726
Cod. EAN
3700420305330

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 11 mm
  • Lunghezza totale: 142 mm
  • Lunghezza utile: 94 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Materiale: HSS metallo
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con attacco cilindrico e diametro di 11 mm, lunghezza totale di 142 mm e lunghezza utile di 94 mm. Progettata per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente indicata per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm². Non adatta per acciaio inox. Grazie alla sua costruzione e alla forma svasata, offre vantaggi come l’assenza di blocchi nell’utensile, minori sfregamenti, durezza migliorata e ottima elasticità, garantendo precisione e durata nell’uso professionale. Realizzata interamente in metallo di alta qualità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 11 x 142 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

142 mm

diametro del gambo

11 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

94 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

11 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS cilindrica 11 mm per foratura professionale