Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700722
Cod. Produttore
BIZ700722
Cod. EAN
3700420303534

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 9,5 mm
  • Lunghezza totale: 125 mm
  • Lunghezza utile: 81 mm
  • Materiale: HSS metallo
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Attacco: cilindrico
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con diametro di 9,5 mm e lunghezza totale di 125 mm, progettata con attacco cilindrico e angolo elica compreso tra 23° e 33°. Ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente adatta per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm². La sua costruzione con forma svasata garantisce assenza di blocchi durante l'uso, riduce gli sfregamenti, migliora la durezza e offre un'ottima elasticità. Non è indicata per la foratura dell'acciaio inox. Realizzata in metallo di alta qualità, assicura precisione e durata nelle operazioni di foratura. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 9,5 x 125 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

125 mm

diametro del gambo

9,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

81 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

9,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 9,5x125 mm alta durata per elettricisti