Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700717
Cod. Produttore
BIZ700717
Cod. EAN
3700420303480

Informazioni di prodotto

  • Ø 7 mm
  • Lunghezza totale 109 mm
  • Lunghezza utile 69 mm
  • Attacco cilindrico
  • Angolo elica 23°-33°
  • Materiale HSS metallo
  • Adatta per rame, ottone, zinco
  • Serie BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con diametro di 7 mm e lunghezza totale di 109 mm, progettata con attacco cilindrico e angolo elica compreso tra 23° e 33°. Ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente adatta per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², ma non indicata per l'acciaio inox. La sua costruzione e forma svasata garantiscono l'assenza di blocchi durante l'uso, riducono gli sfregamenti, migliorano la durezza e offrono un'ottima elasticità, assicurando precisione e durata nell'utilizzo professionale. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 7 x 109 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

109 mm

diametro del gambo

7 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

69 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

7 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 7x109 mm per foratura elettrica professionale