Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700718
Cod. Produttore
BIZ700718
Cod. EAN
3700420303497

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 7,5 mm
  • Lunghezza totale: 109 mm
  • Lunghezza utile: 69 mm
  • Materiale: Metallo HSS
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Attacco: Cilindrico
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS di diametro 7,5 mm e lunghezza totale di 109 mm, con attacco cilindrico e angolo elica compreso tra 23° e 33°. Progettata per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente indicata per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio fino a 900 N/mm², ma non adatta per l'acciaio inox. La sua costruzione e forma svasata garantiscono l'assenza di blocchi nell'utensile, riducono gli sfregamenti, migliorano la durezza e assicurano un'ottima elasticità, rendendola uno strumento affidabile e performante per lavorazioni di precisione su metalli. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 7,5 x 109 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

109 mm

diametro del gambo

7,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

69 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

7,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 7,5x109 mm cilindrica per elettroutensili