Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700716
Cod. Produttore
BIZ700716
Cod. EAN
3700420303473

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 6,5 mm
  • Lunghezza totale: 101 mm
  • Lunghezza utile: 63 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Materiale: HSS metallo
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con diametro di 6,5 mm e lunghezza totale di 101 mm, progettata con attacco cilindrico e angolo di elica compreso tra 23° e 33°. Ideale per forare materiali metallici come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente adatta per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm². Grazie alla sua forma svasata, offre vantaggi significativi quali l'assenza di blocchi durante l'uso, riduzione degli sfregamenti, durezza migliorata e ottima elasticità. Non è adatta per forare acciaio inox. Realizzata in metallo resistente, garantisce precisione e durata nell'applicazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 6,5 x 101 mm (x 1) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

101 mm

diametro del gambo

6,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

63 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

6,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 6,5x101 mm alta durata per elettricisti