Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700714
Cod. Produttore
BIZ700714
Cod. EAN
3700420303459

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 5,5 mm
  • Lunghezza totale: 93 mm
  • Lunghezza utile: 57 mm
  • Materiale: Metallo HSS
  • Attacco: Cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con diametro di 5,5 mm e lunghezza totale di 93 mm, confezionata in set da due pezzi. Progettata con attacco cilindrico e angolo di elica compreso tra 23° e 33°, garantisce prestazioni ottimali per forare rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente indicata per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio fino a 900 N/mm². Non adatta per l'acciaio inox. La sua forma svasata e la costruzione migliorata riducono gli sfregamenti e prevengono il blocco della punta nell'utensile, assicurando una maggiore durezza e ottima elasticità. Realizzata in metallo resistente, è ideale per applicazioni di foratura precise e durature. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 5,5 x 93 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

93 mm

diametro del gambo

5,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

57 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

5,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 5,5x93 mm set 2 pezzi per foratura professionale