Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700709
Cod. Produttore
BIZ700709
Cod. EAN
3700420303404

Informazioni di prodotto

  • Ø 4 mm (diametro punta)
  • Lunghezza 75 mm (totale)
  • Lunghezza utile 43 mm (disponibile)
  • Attacco cilindrico standard
  • Angolo elica 23°-33° (ottimale)
  • Materiale HSS metallo
  • Adatta per rame, ottone e plastica
  • Serie BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS da 4 mm di diametro e 75 mm di lunghezza totale, confezionata in set da 2 pezzi. Caratterizzata da un attacco cilindrico e un angolo di elica compreso tra 23° e 33°, è ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente adatta per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio fino a 900 N/mm², non è indicata per l'acciaio inox. La sua costruzione con forma svasata garantisce l'assenza di blocchi nell'utensile, riduce gli sfregamenti, migliora la durezza e assicura un'ottima elasticità, rendendola uno strumento affidabile e performante per applicazioni di foratura metallica. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 4 x 75 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

75 mm

diametro del gambo

4 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

43 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

4 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 4x75 mm cilindrica per foratura elettrica