Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700711
Cod. Produttore
BIZ700711
Cod. EAN
3700420303428

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 4,5 mm
  • Lunghezza totale: 80 mm
  • Lunghezza utile: 47 mm
  • Attacco: cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Materiale: HSS metallo
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS da 4,5 mm di diametro e 80 mm di lunghezza, confezionata in set da 2 pezzi. Progettata con attacco cilindrico e angolo di elica compreso tra 23° e 33°, è ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente adatta per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², non è indicata per l'acciaio inox. La sua costruzione e la forma svasata garantiscono l’assenza di blocchi durante l’uso, riducono gli sfregamenti, migliorano la durezza e assicurano un’ottima elasticità, rendendola uno strumento affidabile e performante per applicazioni di foratura di precisione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 4,5 x 80 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

80 mm

diametro del gambo

4,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

47 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

4,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 4,5x80 mm cilindrica set 2 pezzi per elettroutensili