Descrizione del prodotto
Punta per metallo HSS con diametro di 4,2 mm e lunghezza totale di 75 mm, progettata per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente indicata per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², ma non adatta per acciaio inox. L'attacco cilindrico e l'angolo di elica compreso tra 23° e 33° garantiscono un'ottima penetrazione e precisione. La forma svasata della punta evita il blocco nell'utensile, riduce gli sfregamenti, migliora la durezza e assicura un'elevata elasticità, rendendo questo utensile affidabile e durevole per applicazioni di foratura metallica professionale. Confezionata in set da 2 pezzi.
Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 4,2 x 75 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.