Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700708
Cod. Produttore
BIZ700708
Cod. EAN
3700420303398

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 3,5 mm
  • Lunghezza totale: 70 mm
  • Lunghezza utile: 39 mm
  • Materiale: HSS metallo
  • Attacco: cilindrico
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS con diametro di 3,5 mm e lunghezza totale di 70 mm, confezionata in set da 2 pezzi. Caratterizzata da un attacco cilindrico e un angolo elica compreso tra 23° e 33°, è ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente adatta per acciai al carbonio con resistenza fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², non è indicata per l'acciaio inox. La sua forma svasata e la costruzione di alta qualità assicurano un'ottima elasticità, una durezza migliorata, meno sfregamenti e prevengono il blocco della punta nell'utensile, garantendo performance elevate durante l'uso. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 3,5 x 70 mm (x 2) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

70 mm

diametro del gambo

3,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

39 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

3,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 3,5x70 mm doppia confezione per elettricisti