Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700706
Cod. Produttore
BIZ700706
Cod. EAN
3700420303374

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 3,2 mm
  • Lunghezza totale: 65 mm
  • Lunghezza utile: 36 mm
  • Materiale: HSS metallo
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Non adatta: inox
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS da 3,2 mm di diametro e 65 mm di lunghezza totale, confezionata in set da 3 pezzi. Caratterizzata da attacco cilindrico e angolo di elica compreso tra 23° e 33°, è ideale per forare materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche. Particolarmente adatta per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², non è indicata per forare acciaio inox. La sua forma svasata e la costruzione migliorano la durezza e l’elasticità, riducendo gli sfregamenti e prevenendo il blocco della punta nell’utensile, garantendo così prestazioni ottimali e lunga durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 3,2 x 65 mm (x 3) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

65 mm

diametro del gambo

3,2 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

36 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

3,2 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 3,2x65 mm alta precisione elettrico (3 pz)