Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700702
Cod. Produttore
BIZ700702
Cod. EAN
3700420303336

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 1,5 mm
  • Lunghezza totale: 40 mm
  • Lunghezza utile: 18 mm
  • Materiale: HSS metallo
  • Angolo elica: 23°-33°
  • Attacco: cilindrico
  • Applicazioni: rame, ottone, zinco
  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per metallo HSS di alta qualità con diametro di 1,5 mm e lunghezza totale di 40 mm, confezionata in set da 3 pezzi. Progettata con attacco cilindrico e angolo di elica tra 23° e 33°, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura. Ideale per materiali come rame, ottone, nickel, zinco e materie plastiche, è particolarmente adatta per acciai al carbonio fino a 600 N/mm², acciai standard fino a 800 N/mm² e leghe di acciaio standard fino a 900 N/mm², ma non indicata per acciaio inox. La sua forma svasata e la costruzione robusta assicurano nessun blocco nell’utensile, minori sfregamenti, durezza migliorata e ottima elasticità, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per metallo, HSS, cilindrica Ø 1,5 x 40 mm (x 3) per forare rame, ottone, zinco, plastica, ecc. Vantaggi: la punta non si blocca mai, consente meno attrito, una migliore durata di vita utile e un'ottima elasticità.

lunghezza totale

40 mm

diametro del gambo

1,5 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

18 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

1,5 mm

Materiale da taglio

HSS

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Produttore

Punta metallo HSS 1,5x40 mm 3 pezzi per elettricisti