Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780078
Cod. Produttore
BIZ780078

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 260 mm
  • Lunghezza disponibile: 200 mm
  • Testa: 4 taglienti in carburo
  • Attacco: SDS+
  • Evacuazione polvere: rapida, 4 eliche
  • Materiale: cemento armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con quattro taglienti in placchetta di carburo monoblocco, progettata per garantire una rapida evacuazione delle polveri grazie alle sue quattro eliche e al corpo cilindrico. La punta di centraggio assicura precisione durante l'utilizzo. Con una lunghezza totale di 260 mm e una lunghezza utile di 200 mm, è ideale per forare materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. Questo utensile è particolarmente indicato per applicazioni su calcestruzzo armato, offrendo robustezza e durata elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 8 x 260 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ XTREME 8x260 mm per cemento armato