Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780077
Cod. Produttore
BIZ780077

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 260 mm
  • Taglienti: 4
  • Testa: placchetta carburo
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Corpo: cilindrico
  • Ideale per: cemento armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro di 6 mm e lunghezza totale di 260 mm, progettata per applicazioni su calcestruzzo armato. Dotata di testa monoblocco a placchetta di carburo con 4 taglienti per una maggiore durata e precisione. La punta di centraggio assicura un avvio stabile, mentre le 4 eliche e il corpo cilindrico favoriscono una rapida evacuazione delle polveri durante la perforazione. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone e pietra, garantendo prestazioni elevate e affidabili in ambito elettrico e edile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 6 x 260 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ XTREME 6x260 mm cemento armato