Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780087
Cod. Produttore
BIZ780087

Informazioni di prodotto

  • Serie: XTRÊME
  • Diametro: 20 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Testa: carburo 4 taglienti
  • Corpo: cilindrico con 4 eliche
  • Attacco: martello SDS+
  • Uso: cemento armato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con testa a placchetta di carburo monoblocco a 4 taglienti, progettata per garantire una rapida evacuazione delle polveri grazie alle sue 4 eliche e al corpo cilindrico. Dotata di punta di centraggio per una maggiore precisione, è ideale per forature su calcestruzzo armato, cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. La lunghezza totale è di 450 mm con una lunghezza disponibile di 400 mm, offrendo robustezza e durata elevate per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 20 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo. Prodotto pratico: evacua rapidamente la polvere grazie alle 4 eliche e al corpo cilindrico. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

20 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ XTREME 20x450 mm cemento armato