Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780079
Cod. Produttore
BIZ780079

Informazioni di prodotto

  • Ø 10 mm diametro
  • 260 mm lunghezza totale
  • 200 mm lunghezza utile
  • 4 taglienti in carburo
  • Corpo cilindrico
  • Evacuazione rapida polveri
  • Ideale per cemento armato
  • Serie XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con attacco a innesto rapido, dotata di quattro taglienti in placchetta di carburo monoblocco per una maggiore resistenza e durata. Progettata con punta di centraggio per una foratura precisa e rapida evacuazione delle polveri grazie alle quattro eliche e al corpo cilindrico. Ideale per la perforazione di materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. La lunghezza totale è di 260 mm con una parte utile di 200 mm, garantendo performance elevate anche nei lavori più impegnativi. Adatta per applicazioni professionali nel settore edile e dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 10 x 260 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ XTREME 10x260 mm per cemento armato