Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780074
Cod. Produttore
BIZ780074

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza disponibile: 150 mm
  • 4 taglienti con piastrina carburo
  • Rapidità evacuazione polveri
  • Punta di centraggio
  • Ideale per calcestruzzo armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con quattro taglienti in placchetta di carburo monoblocco, progettata per garantire un'elevata durata e precisione. Dotata di punta di centraggio per un avvio rapido e preciso della foratura. La sua struttura cilindrica e le quattro eliche assicurano una rapida evacuazione delle polveri durante l'uso. Ideale per la foratura di materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Lunghezza totale di 210 mm con lunghezza utile di 150 mm, questa punta è perfetta per applicazioni professionali che richiedono resistenza e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 10 x 210 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ XTREME 10x210 mm cemento armato