› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-Plus 8x310 mm carburo per calcestruzzo edile

Cod. Rexel BLBIZ700614
Cod. Produttore BIZ700614
Cod. EAN 3700420302742

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 310 mm
  • Lunghezza utile: 250 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo
  • Taglienti: 2
  • Funzione: centraggio punta
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS di diametro 8 mm e lunghezza totale di 310 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nelle operazioni di foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una rapida evacuazione delle polveri e una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta di foratura. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito, questa punta è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 8 x 310 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

310 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

250 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-Plus 8x310 mm carburo per calcestruzzo edile