› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 8x260 mm per forature precise muratura

Cod. Rexel BLBIZ700613
Cod. Produttore BIZ700613
Cod. EAN 3700420302735

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 260 mm
  • Lunghezza utile: 200 mm
  • Testa con piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione rapida polveri
  • Trasmissione energia percussione
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro 8 mm e lunghezza totale di 260 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore durata e efficacia, punta di centraggio per un avvio preciso e rapida evacuazione delle polveri per ottimizzare la velocità di lavoro. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta assicura una foratura potente e efficiente su materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono strumenti affidabili e performanti. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 8 x 260 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 8x260 mm per forature precise muratura