› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 8x210 mm carburo per edilizia impiantistica

Cod. Rexel BLBIZ700612
Cod. Produttore BIZ700612
Cod. EAN 3700420302728

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Testa: piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta: centraggio
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Trasmissione energia: diretta percussione
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 8 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nelle operazioni di foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta e efficace dell'energia di percussione alla punta. La spirale è studiata per una rapida evacuazione delle polveri, ottimizzando la velocità di lavoro. Adatta per la foratura di materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito, rappresenta uno strumento affidabile per applicazioni elettriche e edili. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 8 x 210 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 8x210 mm carburo per edilizia impiantistica