› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 6x260 mm per foratura professionale edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700606
Cod. Produttore BIZ700606
Cod. EAN 3700420302667

Informazioni principali

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 260 mm
  • Lunghezza utile: 200 mm
  • Tipo attacco: SDS+
  • Taglienti: 2
  • Testa: piastrina carburo
  • Punta: centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS da 6 mm di diametro e 260 mm di lunghezza, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura di materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore durata e efficienza, presenta una punta di centraggio che facilita l’avvio della foratura. La sua struttura consente una rapida evacuazione delle polveri e una trasmissione diretta dell’energia di percussione alla punta, ottimizzando le prestazioni durante l’uso. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 6 x 260 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 6x260 mm per foratura professionale edilizia