› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 4x110 mm carburo per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700601
Cod. Produttore BIZ700601
Cod. EAN 3700420302612

Informazioni principali

  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza totale: 110 mm
  • Lunghezza utile: 50 mm
  • Testa con piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione polveri rapida
  • Trasmissione energia diretta
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 4 mm e lunghezza totale di 110 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio per una perforazione efficace. La sua struttura consente una rapida evacuazione delle polveri e una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, ottimizzando le prestazioni su materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 4 x 110 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

4 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 4x110 mm carburo per elettricisti