Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700645
Cod. Produttore
BIZ700645
Cod. EAN
3700420303053

Informazioni di prodotto

  • Diametro punta: 26 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa con piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione rapida polveri
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro di 26 mm e lunghezza totale di 450 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. La testa è dotata di piastrina in carburo a 2 taglienti che assicura una maggiore durata e resistenza all'usura. La punta di centraggio facilita l'avvio della foratura, mentre la rapida evacuazione delle polveri permette di mantenere pulito il foro e migliorare l'efficienza del lavoro. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta consente una penetrazione efficace in materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Questo utensile è ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 26 x 450 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

26 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-Plus 26x450 mm 2 taglienti per forature cemento e muratura